Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ CR306C00300XAAAAG Magneettimoottorin käynnistin Nema 240vac 3p | AF2LUG 6VDJ0

GENERAL ELECTRIC CR306C00300XAAAAG Magneettimoottorin käynnistin Nema 240vac 3p

Varastossa
Tuote: AF2LUG Malli: CR306C00300XAAAAGRistiviite: 6VDJ0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€678.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC6.5 ja 13.5
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NO
Käämin voltit240 VAC
Syvyys3.94 "
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus7"
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 230 V3
HP @ 3 -vaihe - 208 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 230 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 240 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 460 V10
HP @ 3 -vaihe - 480 V10
HP @ 3 -vaihe - 575 V10
Hz50/60
NEMA-koko1
Napojen lukumäärä3
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetus6.5 - 13.5 A
Käynnistin tyyppiNEMA-tyyli
Leveys3.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 208 VVahvistimet ACKäämin voltitHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR306C00200XAAAAG Magneettimoottorin käynnistin Nema 120vac 3p | AE7UZQ 6ANE7 CR306C00200XAAAAAG7.56.5 ja 13.5120 VAC7.51.51010-€678.86
YLEINEN SÄHKÖ CR306C10200XAAAAG Magneettimoottorin käynnistin Nema 120vac 3p | AE7UZT 6ANE9 CR306C10200XAAAAAG7.56.5 ja 13.5120 VAC7.51.51010-€709.93
YLEINEN SÄHKÖ CR306D00200XAAAAJ Magneettimoottorin käynnistin Nema 120vac 3p | AE7UZW 6ANF2 CR306D00200XAAAAJ1025 ja 50120 VAC15152525-€1,178.23
YLEINEN SÄHKÖ CR306E00200XAAAAL Magneettimoottorin käynnistin Nema 120vac 3p | AE7VAA 6ANF6 CR306E00200XAAAAL2535 ja 70120 VAC30305050-€1,739.76
YLEINEN SÄHKÖ CR306F00200XAAAAM Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 135a | AE7VAC 6ANF8 CR306F00200XAAAAM40135120 VAC5050100100-€4,067.87
YLEINEN SÄHKÖ CR306D00300XAAAAJ Magneettimoottorin käynnistin Nema 240vac 3p | AF2LUH 6VDJ1 CR306D00300XAAAAJ1025 ja 50240 VAC1515252525€1,178.23
YLEINEN SÄHKÖ CR306E00300XAAAAL Magneettimoottorin käynnistin Nema 240vac 3p | AF2LUJ 6VDJ2 CR306E00300XAAAAL2535 ja 70240 VAC3030505050€2,027.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306C00300XAAAAG Magneettimoottorin käynnistin Nema 240vac 3p
€678.86 / yksikkö