YLEINEN SÄHKÖ CR306F00200XAAAAM Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 135a | AE7VAC 6ANF8

GENERAL ELECTRIC CR306F00200XAAAAM Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 135a

Varastossa
Tuote: AE7VAC Malli: CR306F00200XAAAAMRistiviite: 6ANF8

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,067.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC135
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NO
Käämin voltit120 VAC
Syvyys6.500 "
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus11.62 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V40
HP @ 3 -vaihe - 230 V50
HP @ 3 -vaihe - 240 V50
HP @ 3 -vaihe - 460 V100
HP @ 3 -vaihe - 480 V100
Hz50/60
NEMA-koko4
Napojen lukumäärä3
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetus65 - 135 A
Käynnistin tyyppiNEMA-tyyli
Leveys6.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.8425
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 208 VVahvistimet ACKäämin voltitHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR306C00200XAAAAG Magneettimoottorin käynnistin Nema 120vac 3p | AE7UZQ 6ANE7 CR306C00200XAAAAAG7.56.5 ja 13.5120 VAC7.51.51010-€678.86
YLEINEN SÄHKÖ CR306C10200XAAAAG Magneettimoottorin käynnistin Nema 120vac 3p | AE7UZT 6ANE9 CR306C10200XAAAAAG7.56.5 ja 13.5120 VAC7.51.51010-€709.93
YLEINEN SÄHKÖ CR306D00200XAAAAJ Magneettimoottorin käynnistin Nema 120vac 3p | AE7UZW 6ANF2 CR306D00200XAAAAJ1025 ja 50120 VAC15152525-€1,178.23
YLEINEN SÄHKÖ CR306E00200XAAAAL Magneettimoottorin käynnistin Nema 120vac 3p | AE7VAA 6ANF6 CR306E00200XAAAAL2535 ja 70120 VAC30305050-€1,739.76
YLEINEN SÄHKÖ CR306C00300XAAAAG Magneettimoottorin käynnistin Nema 240vac 3p | AF2LUG 6VDJ0 CR306C00300XAAAAAG7.56.5 ja 13.5240 VAC7.51.5101010€678.86
YLEINEN SÄHKÖ CR306D00300XAAAAJ Magneettimoottorin käynnistin Nema 240vac 3p | AF2LUH 6VDJ1 CR306D00300XAAAAJ1025 ja 50240 VAC1515252525€1,178.23
YLEINEN SÄHKÖ CR306E00300XAAAAL Magneettimoottorin käynnistin Nema 240vac 3p | AF2LUJ 6VDJ2 CR306E00300XAAAAL2535 ja 70240 VAC3030505050€2,027.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306F00200XAAAAM Magneettimoottorin käynnistin Nema 120v 3p 135a
€4,067.87 / yksikkö