Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ CR1062R3AAP2000 Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 600vac 3p M-0 | AE7UYP 6ANA9

GENERAL ELECTRIC CR1062R3AAP2000 Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 600vac 3p M-0

Varastossa
Tuote: AE7UYP Malli: CR1062R3AAP2000Ristiviite: 6ANA9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€483.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen moottorin käynnistin
Vahvistimet AC25
Syvyys3.63 "
Kotelon tyyppiNEMA 1
Korkeus10 "
Maks. Jännite600 VAC
NEMA-kokoM-0
Napojen lukumäärä3
operaattoriNappi
MerkkivaloEi
Käynnistin tyyppiNEMA-tyyli
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1398
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaadittujen lämpölaitteiden määrä (3)
    • Erityisominaisuudet: NEMA-koko M-0 suljettu 3-vaiheinen painike

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR1062R3AAP2000 Manuaalinen moottorin käynnistin Nema 600vac 3p M-0
€483.05 / yksikkö