Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ CL06A311MJ Kontaktori Iec 120vac 3p 48a | AE9JVV 6KAX5

GENERAL ELECTRIC CL06A311MJ Kontaktori Iec 120vac 3p 48a

Varastossa
Tuote: AE9JVV Malli: CL06A311MJRistiviite: 6KAX5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NC / 1NO
Käämin voltit120 VAC
Kontaktorin tyyppiIEC
Syvyys4.63 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen48
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät80
Korkeus2.6 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V3
HP @ 1 -vaihe - 230 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 208 V15
HP @ 3 -vaihe - 230 V15
HP @ 3 -vaihe - 240 V15
HP @ 3 -vaihe - 480 V30
HP @ 3 -vaihe - 575 V40
Hz50/60
Napojen lukumäärä3
Leveys2.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8536490065
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 575 VKäämin voltitTäyden kuorman ampeerit - induktiivinenTäyden kuormituksen vahvistimet kestävätHP @ 3 -vaihe - 208 VHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHinta
YLEINEN SÄHKÖ CL07A311MU Kontaktori Iec 480vac 3p 62a | AE9KCM 6KCF2 CL07A311MU50480 VAC6210020202040€188.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CL06A311MJ Kontaktori Iec 120vac 3p 48a
€218.60 / yksikkö