Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE FP24 kalatanko, 24 Ft. Jatkettu pituus, 2-1/4 tuuman halkaisija | AD7RGW 4GA98

GREENLEE FP24 kalasauva, 24 Ft. Pidennetty pituus, halkaisija 2-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7RGW Malli: FP24Ristiviite: 4GA98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€336.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen kalatikku
VäriVihreä
Pituus50 "- 24 '
MateriaaliLasikuitu
Pylvään halkaisija2-1 / 4 "
Vetolujuus150 paunaa.
TyyppiTeleskooppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.961
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)138.94
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliHinta
GREENLEE FP12 kalatanko, 12 Ft. Pituus, Vihreä | AB4EHA 1XGB8 FP12Vihreä26 "- 12 'Lasikuitu€148.12
GREENLEE FP3 langanpuristin, 6 3/8 tuumaa kokoon painettu pituus, 38 tuumaa pidennetty pituus, 3/8 tuumaa halkaisija, SS | AB4EHB 1XGB9 FP3Hopea6 "- 3 'Metalli€32.54
GREENLEE FP18 kalatanko, 18 Ft. Jatkettu pituus, 2 tuuman halkaisija | AD7RGV 4GA97 FP18Vihreä-Lasikuitu€191.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE FP24 kalasauva, 24 Ft. Pidennetty pituus, halkaisija 2-1/4 tuumaa
€336.96 / yksikkö