Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ 080BA9S24LR pienoislamppu 10w T2 1/2 24v | AE8CED 6CJW7

GENERAL ELECTRIC 080BA9S24LR Pienikokoinen LED -lamppu 10w T2 1/2 24v

Varastossa
Tuote: AE8CED Malli: 080BA9S24LRRistiviite: 6CJW7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen LED-lamppu
Keskimääräinen elämä5,000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Lampun muotoT2 1/2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väripunainen
Maks. Kokonaispituus30.5mm
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusGE-valaistut operaattorit
Jännite24
Watts10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC 080BA9S24LR Pienikokoinen LED -lamppu 10w T2 1/2 24v
€15.71 / yksikkö