YLEINEN KAAPELI C3119.41.02 Ohjauskaapeli 18 Awg 8 Johdinta | AA8NZG 19G582

GENERAL CABLE C3119.41.02 Ohjauskaapeli 18 Awg 8 johdinta

Varastossa
Tuote: AA8NZG Malli: C3119.41.02Ristiviite: 19G582

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,551.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppisuojaamaton
kapasitanssi37.0 pF / jalkaa
VäriValkoinen
Johtimen koko18AWG
Johtimen tyyppiKiinteä paljas kupari
Vastapäätä oleva materiaalijohtimet
EristysEnsiluokkainen, värikoodattu PVC
EristysmateriaaliEnsiluokkainen, värikoodattu PVC
Takki väriValkoinen
Takin materiaaliFlexguard (R) PVC
Pituus1000ft.
NEC-artikkeli725, 800
Nimellinen ulkohalkaisija.0.216 "
Johtimien lukumäärä8
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
SuojamateriaaliEi eristetty
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
Temp. alue-4 ja 167
Jännite150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.03
Laivan korkeus (cm)26.2
Laivan pituus (cm)26.99
Laivan leveys (cm)26.99
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräHinta
YLEINEN KAAPELI C3110.41.02 Ohjauskaapeli 18 Awg 2 johtinta | AA8NZB 19G575 C3110.41.020.142 "2€619.71
YLEINEN KAAPELI C3114.41.02 Ohjauskaapeli 18 Awg 3 johtinta | AA8NZC 19G576 C3114.41.020.151 "3€1,004.71
YLEINEN KAAPELI C3118.41.02 Ohjauskaapeli 18 Awg 6 Johdinta | AA8NZF 19G581 C3118.41.020.199 "6€2,041.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE C3119.41.02 Ohjauskaapeli 18 Awg 8 johdinta
€2,551.89 / yksikkö