Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY PTS-1.90-350-321 lankalappu polyolefiini | AH2VQC 30EC15

BRADY PTS-1.90-350-321 langan merkkinauha polyolefiini

Varastossa
Tuote: AH2VQC Malli: PTS-1.90-350-321Ristiviite: 30EC15

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€863.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan merkintänauha
VäriValkoinen
Korkeus11 / 32 "
Tarroja rullaa kohti500
MateriaaliBradySleeve (TM) kutistuva polyolefiini
Leveys1 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliLeveysHinta
BRADY THT-1-472-10-YL -vaijerilangan kääre | AH2VEK 30DW21 THT-1-472-10-YLKeltainenLankakääre-€521.08
BRADY THT-105-472-YL -vaijerilangan kääre | AH2VKD 30DX91 THT-105-472-YLKeltainenLankakääre-€1,209.82
BRADY THT-5-472-10-YL -vaijerilangan kääre | AH2VKQ 30DY22 THT-5-472-10-YLKeltainenLankakääre-€1,284.91
BRADY THT-5-472-10 Langan merkintänauhalanka | AH2VKR 30DY30 THT-5-472-10ValkoinenLankakääre-€1,294.45
BRADY THT-106-472-YL -vaijerilangan kääre | AH2VLD 30DY61 THT-106-472-YLKeltainenLankakääre-€1,485.17
BRADY THT-106-472 lankalangankääre | AH2VLF 30DY72 THT-106-472ValkoinenLankakääre-€1,494.95
BRADY PTS-0.95-350-321 metallilangan merkintänauha polyolefiini | AH2VQB 30EC14 PTS-0.95-350-321ValkoinenBradySleeve (TM) kutistuva polyolefiini61 / 64 "€455.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PTS-1.90-350-321 langan merkkinauha polyolefiini
€863.38 / yksikkö