YLEINEN KAAPELI C3110.41.02 Ohjauskaapeli 18 Awg 2 johtinta | AA8NZB 19G575

GENERAL CABLE C3110.41.02 Ohjauskaapeli 18 Awg 2 johdinta

Varastossa
Tuote: AA8NZB Malli: C3110.41.02Ristiviite: 19G575

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€619.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppisuojaamaton
kapasitanssi37.0 pF / jalkaa
VäriValkoinen
Johtimen koko18AWG
Johtimen tyyppiKiinteä paljas kupari
Vastapäätä oleva materiaalijohtimet
EristysEnsiluokkainen, värikoodattu PVC
EristysmateriaaliEnsiluokkainen, värikoodattu PVC
Takki väriValkoinen
Takin materiaaliFlexguard (R) PVC
Pituus1000ft.
NEC-artikkeli725, 800
Nimellinen ulkohalkaisija.0.142 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
SuojamateriaaliEi eristetty
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
Temp. alue-4 ja 167
Jännite150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.235
Laivan korkeus (cm)26.2
Laivan pituus (cm)26.99
Laivan leveys (cm)26.99
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräHinta
YLEINEN KAAPELI C3114.41.02 Ohjauskaapeli 18 Awg 3 johtinta | AA8NZC 19G576 C3114.41.020.151 "3€1,004.71
YLEINEN KAAPELI C3118.41.02 Ohjauskaapeli 18 Awg 6 Johdinta | AA8NZF 19G581 C3118.41.020.199 "6€2,041.71
YLEINEN KAAPELI C3119.41.02 Ohjauskaapeli 18 Awg 8 Johdinta | AA8NZG 19G582 C3119.41.020.216 "8€2,551.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE C3110.41.02 Ohjauskaapeli 18 Awg 2 johdinta
€619.71 / yksikkö