GENERAC RTSN600K3 automaattinen siirtokytkin 480v 66 tuuman korkeus | AF2ZDC 6ZFZ4

GENERAC RTSN600K3 automaattinen siirtokytkin 480v 66 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF2ZDC Malli: RTSN600K3Ristiviite: 6ZFZ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,410.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen siirtokytkin
VäriHarmaa
Syvyys21 "
Kotelon materiaaliTeräs
Korkeus66 "
AsennusStandardi
Maks. Vahvistimet600
Maks. Langan koko500 MCM
NEMA-kotelotyyppi3R
Vaihe3
Toista harjoitusjakso7
Tunnistingeneraattori HzKyllä
Linjavian tunnistaminenSäädettävä
Tunnistaminen alle volttiaSäädettävä
Jännite480
Takuu2 v.
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 200.03
Laivan korkeus (cm)168.91
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-johtiminen käynnistys (ei)
    • Automaattinen harjoittaja (Kyllä)
    • Lataa siirtymän tyyppi (avoin)
    • Lukittava (Kyllä)
    • Manuaalinen ohitus (Kyllä)
    • Aikaviive neutraali (ei)
    • Aikaviiveen siirto (Kyllä)
    • Aikaviiveen siirto (säädettävä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon materiaaliKorkeusMaks. VahvistimetMaks. Langan kokoLeveysHinta
GENERAC RSTN100K3 automaattinen siirtokytkin 480v 36 tuuman korkeus | AC9LFJ 3HFD8 RSTN100K310 "-36 "1002 / 0-14 AWG24 "€1,686.62
GENERAC RTSN200K3 automaattinen siirtokytkin 200a 480v | AC9LFK 3HFD9 RTSN200K313 "Alumiini48 "200400 MCM30 "€2,227.89
GENERAC RTSN800K3 automaattinen siirtokytkin 800a 480v | AF2ZDF 6ZFZ8 RTSN800K321 "Teräs66 "800500 MCM36 "€9,768.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC RTSN600K3 automaattinen siirtokytkin 480v 66 tuuman korkeus
€9,410.27 / yksikkö