GENERAC RTSN200K3 automaattinen siirtokytkin 200a 480v | AC9LFK 3HFD9

GENERAC RTSN200K3 automaattinen siirtokytkin 200a 480v

Varastossa
Tuote: AC9LFK Malli: RTSN200K3Ristiviite: 3HFD9

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,227.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen siirtokytkin
VäriHarmaa
Syvyys13 "
Kotelon materiaaliAlumiini
Korkeus48 "
AsennusStandardi
Maks. Vahvistimet200
Maks. Teho45000
Maks. Langan koko400 MCM
NEMA-kotelotyyppi3R
Vaihe3
Tunnistingeneraattori HzEi
Linjavian tunnistaminen0.9
Tunnistaminen alle volttia0.6
Jännite480
Takuu2 v.
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 138.15
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)77.72
HS-koodi8536304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-johtiminen käynnistys (ei)
    • Automaattinen harjoittaja (ei)
    • Lataa siirtymän tyyppi (avoin)
    • Lukittava (ei)
    • Manuaalinen ohitus (Kyllä)
    • Aikaviive neutraali (ei)
    • Aikaviiveen siirto (Kyllä)
    • Aikaviiveen siirto (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon materiaaliKorkeusMaks. VahvistimetMaks. Langan kokoLeveysHinta
GENERAC RSTN100K3 automaattinen siirtokytkin 480v 36 tuuman korkeus | AC9LFJ 3HFD8 RSTN100K310 "-36 "1002 / 0-14 AWG24 "€1,686.62
GENERAC RTSN600K3 automaattinen siirtokytkin 480v 66 tuuman korkeus | AF2ZDC 6ZFZ4 RTSN600K321 "Teräs66 "600500 MCM36 "€9,410.27
GENERAC RTSN800K3 automaattinen siirtokytkin 800a 480v | AF2ZDF 6ZFZ8 RTSN800K321 "Teräs66 "800500 MCM36 "€9,768.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAC RTSN200K3 automaattinen siirtokytkin 200a 480v
€2,227.89 / yksikkö