Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEMS-ANTURIT 20X863 Virtauskytkin 5 Cm / s 1/2 tuuman Fnpt | AB6BBM

GEMS SENSORS 20X863 Virtauskytkin 5 cm/s 1/2 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AB6BBM Malli: 20X863

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€665.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskytkin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
NoudattaminenCE
Yhteyden koko1/2 FNPT
Yhteystietojen luokitus30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA
Virtausnopeus5 cm / s
Materiaali303 SS, 316 SS
Maks. Ympäristön lämpötila140 Tutkinnot
Maks. Nesteen lämpötila.140 Tutkinnot
Max. Paine363 PSI
Min. Ympäristön lämpötila-14 astetta
Min. Nesteen lämpötila.-14 astetta
Kytkimen tyyppiNormaalisti auki
TyyppiLämpöhajonta
Jännite24 VAC/DC
Kostutetut materiaalit303 SS, 316 SS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoVirtausnopeusHinta
GEMS-ANTURIT 20X865 Virtauskytkin 40 cm / s 1/2 tuuman Fnpt | AB6BBP 20X8651/2 FNPT40 cm / s€876.42
GEMS-ANTURIT 20X867 Virtauskytkin 5 Cm / s 3/4 tuuman Fnpt | AB6BBR 20X8673/4 FNPT5 cm / s€884.73
GEMS-ANTURIT 20X869 Virtauskytkin 40 Cm / s 3/4 tuuman Fnpt | AB6BBU 20X8693/4 FNPT40 cm / s€688.38
GEMS-ANTURIT 20X871 Virtauskytkin 5 cm / s 1 tuuman Fnpt | AB6BBW 20X8711 FNPT5 cm / s€876.42
GEMS-ANTURIT 20X873 Virtauskytkin 40 cm / s 1 tuuman Fnpt | AB6BBY 20X8731 FNPT40 cm / s€876.42
GEMS-ANTURIT 20X875 virtauskytkin 5 Cm / s 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AB6BCA 20X8751-1 / 2 FNPT5 cm / s€884.73
GEMS-ANTURIT 20X877 virtauskytkin 40 Cm / s 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AB6BCC 20X8771-1 / 2 FNPT40 cm / s€820.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMS SENSORS 20X863 Virtauskytkin 5 cm/s 1/2 tuuman Fnpt
€665.43 / yksikkö