GEMS SENSORS Virtauskytkin 40 Cm / s


Suodattaa
Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Vaatimustenmukaisuus: CE , Yhteydenottoluokitus: 30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA , Materiaali: 303 SS, 316 SS , Max. Ympäristön lämpötila: 140 Tutkinnot , Max. Nesteen lämpötila: 140 Tutkinnot , Max. Paine: 363 PSI , Kytkimen tyyppi: Normaalisti auki , Tyyppi: Lämpöhajonta , Jännite: 24 VAC/DC , Kastetut materiaalit: 303 SS, 316 SS
TyyliMalliYhteyden kokoVirtausnopeusHinta (ei alv)
A
20X871
1 FNPT5 cm / s€876.42
A
20X873
1 FNPT40 cm / s€876.42
A
20X875
1-1 / 2 FNPT5 cm / s€884.73
A
20X877
1-1 / 2 FNPT40 cm / s€820.55
A
20X863
1/2 FNPT5 cm / s€665.43
A
20X865
1/2 FNPT40 cm / s€876.42
A
20X867
3/4 FNPT5 cm / s€884.73
A
20X869
3/4 FNPT40 cm / s€688.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?