Gearwrench 82812 kierre- ja meistisarja on leikkaustyökalu, joka luo kierteitä komponentteihin, kuten pultteihin, muttereihin ja ruuveihin. Kierre on kierretyökalu, jota käytetään kierteiden leikkaamiseen tai tuottamiseen liitosparin naarasosassa, kun taas meisti on kierretyökalu, joka katkaisee tai muodostaa kierteitä liitäntäparin urososassa.
Ominaisuudet:
- Gearwrench 82812 hana- ja meistisarjassa on muottiadapterit, jotka toimivat pyöreissä ja kuusiomuotoisissa muotteissa.
- Se on varustettu räikkävillä T-kahvoilla, jotka tuuli vaimenee 5 asteen heilahduskaarella, ja siinä on peruutusvipu, joka eliminoi kädestä toiseen kääntymisen.
- Tässä 82812-hana- ja meistisarjassa on kierrelukon ohjausjärjestelmä, joka vähentää meistinohjaimen "takakävelyä" ja pitää muotit keskitettyinä leikkaamisen aikana.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä eroa on hanalla ja muotilla?
V. Hanat ja muottisarja voivat luoda ruuvikierteitä komponentteihin, kuten ruuveihin, pultteihin tai muttereihin. Ne pystyvät lisäksi tekemään kierrereiän ruuvikomponenttien sovittamiseksi. Pääasiallinen ero hanan ja muotin välillä on seuraava:
- Tapaa käytetään kierteiden leikkaamiseen tai muodostamiseen reiän sisäpinnalle, jolloin syntyy mutterin tavoin toimiva naaraspinta.
- Suulake sen sijaan katkaisee kierteen lieriömäisen materiaalin ulkopinnalle ja muodostaa pultin tavoin toimivan uroskierteisen kappaleen.
K. Kuinka huoltan GearWrench-hana ja meistinsarja?
A.
- Tarkasta suuttimet säännöllisesti varmistaaksesi, että ne ovat teräviä ja niissä ei ole naarmuja.
- Levitä aina leikkausöljyä meisteihin/hanoihin estääksesi ylikuumenemisen ja leikattujen kierteiden vaurioitumisen.
- Säilytä hana- ja suulakesarja kuivassa ja viileässä paikassa estääksesi ympäristön kosteuden aiheuttaman korroosion ja ruosteen.
- Älä yritä teroittaa hanoja ja kuolla käsin. Tämä toimenpide on annettava kokeneen henkilökunnan tehtäväksi, koska väärä toiminta voi vahingoittaa kierteen ominaisuuksia, viistekulmaa ja kierteen kärkeä.
K. Mitkä ovat 3 eri tyyppistä hanaa sarjassa?
V. On 3 päähanaa, jotka sinun pitäisi tuntea: kartio, pistoke ja pohjahana.
K. Mitä eroa on kierteittämisellä ja kierteityksellä?
V. Kierteitys on prosessi, jossa luodaan erityisesti sisäkierteet, kuten mutterin sisällä olevat kierteet, ja kierteitys on prosessi, jossa yleensä tehdään ulkoisia kierteitä, kuten pulttien ulkopuolisia kierteitä.
K. Mitä NF tarkoittaa hanassa?
V. NF viittaa kierretyyppiin kierre- ja meistisarjassa. NC tarkoittaa kansallista karkeaa (USS), NF tarkoittaa kansallista sakkoa (SAE), NS tarkoittaa kansallista erityistä ja NEF tarkoittaa kansallista erityistä sakkoa.