Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEARWRENCH 82034 Pihdit Hemostat 10 Tuumaa Suora | AD2XXP 3WCK7

GEARWRENCH 82034 Pihdit Hemostaatti 10 tuuman suora

Varastossa
Tuote: AD2XXP Malli: 82034Ristiviite: 3WCK7

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€85.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHemostaattipihdit
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahvan tyyppiSilmukka
Leuan pituus2"
Leuan leveys1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Leuan avaaminen1"
Nenän tyyppiLitteä leuka
Kokonaispituus10 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)0.76
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
GEARWRENCH 82035 Pihdit Hemostat 10 tuuman kulmassa | AD2XXR 3WCL3 820359.75 "€86.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 82034 Pihdit Hemostaatti 10 tuuman suora
€85.88 / yksikkö