GEARWRENCH 41690 Etupään huoltosarja | AC2CBV 2HLG3

GEARWRENCH 41690 Front End Service Kit

Varastossa
Tuote: AC2CBV Malli: 41690Ristiviite: 2HLG3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€259.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltosarja
MateriaaliAlloy Steel
TyyppiEtuosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6925
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyyppiHinta
GEARWRENCH 41590D -putkipalvelusarja | AC2CBR 2HLF4 41590D6Letkut€180.02
GEARWRENCH 41630D - laakerirengas ja tiivistesarja | AC2CBT 2HLF7 41630D-Laakerin rotu ja sinetti€119.80
GEARWRENCH 41650 Akselimutterisarja | AC2CBU 2HLF8 41650-Akselimutteri€204.84
GEARWRENCH 41720 -anturipistorasia | AC2CBX 2HLG6 417208Tunnistin€143.81
GEARWRENCH 41760D -tapinpoistosarja | AC2CBZ 2HLG9 41760D8Nastan poisto€150.78
GEARWRENCH 3680D Serpentine Belt -huoltosarja | AC2CCB 2HLH4 3680D15Käärmevyö€139.34
GEARWRENCH 3870D magneettinen öljyn tyhjennystulppa | AC2CCC 2HLH5 3870D7Öljyn tyhjennystulppa€113.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 41690 Front End Service Kit
€259.02 / yksikkö