Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEARWRENCH 41630D - laakerirengas ja tiivistesarja | AC2CBT 2HLF7

GEARWRENCH 41630D Laakerirengas ja Tiivistesarja

Varastossa
Tuote: AC2CBT Malli: 41630DRistiviite: 2HLF7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltosarja
MateriaaliAlloy Steel
TyyppiLaakerin rotu ja sinetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.17
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyyppiHinta
GEARWRENCH 41590D -putkipalvelusarja | AC2CBR 2HLF4 41590D6Letkut€180.02
GEARWRENCH 41650 Akselimutterisarja | AC2CBU 2HLF8 41650-Akselimutteri€204.84
GEARWRENCH 41690 Etupään huoltosarja | AC2CBV 2HLG3 41690-Etuosa€259.02
GEARWRENCH 41720 -anturipistorasia | AC2CBX 2HLG6 417208Tunnistin€143.81
GEARWRENCH 41760D -tapinpoistosarja | AC2CBZ 2HLG9 41760D8Nastan poisto€150.78
GEARWRENCH 3680D Serpentine Belt -huoltosarja | AC2CCB 2HLH4 3680D15Käärmevyö€139.34
GEARWRENCH 3870D magneettinen öljyn tyhjennystulppa | AC2CCC 2HLH5 3870D7Öljyn tyhjennystulppa€113.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 41630D Laakerirengas ja Tiivistesarja
€119.80 / yksikkö