Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEARWRENCH 3870D magneettinen öljyn tyhjennystulppa | AC2CCC 2HLH5

GEARWRENCH 3870D magneettinen öljyn tyhjennystulppasarja

Varastossa
Tuote: AC2CCC Malli: 3870DRistiviite: 2HLH5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltosarja
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä7
TyyppiÖljyn tyhjennystulppa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.19
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyyppiHinta
GEARWRENCH 41590D -putkipalvelusarja | AC2CBR 2HLF4 41590D6Letkut€180.02
GEARWRENCH 41630D - laakerirengas ja tiivistesarja | AC2CBT 2HLF7 41630D-Laakerin rotu ja sinetti€119.80
GEARWRENCH 41650 Akselimutterisarja | AC2CBU 2HLF8 41650-Akselimutteri€204.84
GEARWRENCH 41690 Etupään huoltosarja | AC2CBV 2HLG3 41690-Etuosa€259.02
GEARWRENCH 41720 -anturipistorasia | AC2CBX 2HLG6 417208Tunnistin€143.81
GEARWRENCH 41760D -tapinpoistosarja | AC2CBZ 2HLG9 41760D8Nastan poisto€150.78
GEARWRENCH 3680D Serpentine Belt -huoltosarja | AC2CCB 2HLH4 3680D15Käärmevyö€139.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 3870D magneettinen öljyn tyhjennystulppasarja
€113.11 / yksikkö