Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAIHDEKYTKIN 3888D Työntötappipihdit, 80 asteen siirtymä | AC4GGL 2ZPP7

GEARWRENCH 3888D Push Pin Pihdit 80 asteen siirtymä

Varastossa
Tuote: AC4GGL Malli: 3888DRistiviite: 2ZPP7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä nastapihdit
Käsittele väriäMusta
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan pituus2.5 "
Leuan leveys1.5 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1.25 "
Nenän tyyppi80 astetta kapeneva
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus12 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 4 "
Tyyppi80 asteen siirtymä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusKärjen leveysTyyppiHinta
VAIHDEKYTKIN 3729 Työntöpihdit, 30 asteen siirtymä | AC4GGJ 2ZPP2 37292"1"24 "3 / 4 "30 asteen siirtymä€47.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 3888D Push Pin Pihdit 80 asteen siirtymä
€47.37 / yksikkö