HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RWC4 Aurapultti #3 5/8-11 X 2 1/2, 180PK | AD9HFJ

APPROVED VENDOR 4RWC4 Aurapultti #3 5/8-11 X 2 1/2, 180PK

Varastossa
Tuote: AD9HFJ Malli: 4RWC4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€343.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.1.044 "
Pään korkeus0.516 "
Head Type# 3 kupolinen
Pituus2.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Neliön leveys0.64 "
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.062
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWC4 Aurapultti #3 5/8-11 X 2 1/2, 180PK
€343.35 /pakkaus