Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 32PJ49 -reppu 22 taskua 17 x 6-3 / 4 x 19 | AH3KVJ

WESTWARD 32PJ49 työkalureppu 22 taskua 17 x 6-3/4 x 19

Varastossa
Tuote: AH3KVJ Malli: 32PJ49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu reppu
PerusmateriaaliPolyesteri
SulkemistyyppiVetoketju
VäriMusta
Materiaali600D polyesteri
Sisätaskut19
Ulkotaskujen määrä3
Palojen lukumäärä1
Taskut22
Kokonaissyvyys6.75 "
Kokonaiskorkeus19 "
kokonaisleveys17 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliSisätaskutUlkotaskujen määräTaskutKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
WESTWARD 32PJ48 -työkalureppu 19 taskua 19-1 / 2 x 7 x 18 | AH3KVH 32PJ481680D ballistinen polyesteri154197"18 "19.5 "€108.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32PJ49 työkalureppu 22 taskua 17 x 6-3/4 x 19
€110.39 / yksikkö