Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING LU750 korkeapainenatriumlamppu Ed37 750w | AD8ANP 4HP19 / 14682

GE LIGHTING LU750 korkeapaineinen natriumlamppu Ed37 750w

Varastossa
Tuote: AD8ANP Malli: LU750Ristiviite: 4HP19 / 14682

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-lamppu
ANSI-koodiS111
Keskimääräinen lampun käyttöikä24,000 hr.
Keskimääräinen elämä24,000 hr.
Base TypeMogul-ruuvi (E39)
Lampun halkaisija4-5 / 8 "
LamputekniikkaKorkean paineen natrium
Värilämpötila.2100K
CRI22
Valaisimen tyyppiavoin
Alkuperäinen lumenia110,000
Lampun nimitysLU750
Lampun halkaisija4.625 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoED37
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Lumens110,000
Maks. Kokonaispituus11.5 "
Keskimääräinen lumenia110,000
AsennusasentoYleismaailmallinen
Lampun kokoED
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Watts750

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8539320020
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 67547

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlkuperäinen lumeniaANSI-koodiKeskimääräinen lampun käyttöikäLampun nimitysLampun viimeistelylampun tyyppiLumensMaks. KokonaispituusHinta
GE LIGHTING HR400DX33 Mercury Vapor Lamp Ed37 400w | AC3NUM 2V358 / 23998 HR400DX3322,600H3320,000 hr.HR400DX33Delux valkoinenElohopeahöyry22,60011 5 / 16 "€43.65
GE LIGHTING MVR400/U Kvartsimetallihalogenidilamppu Ed37 400w | AC3NVM 2V658 / 43828 MVR400 / U36,000V / 33,100HM5920,000/15,000 h.MVR400 / UPoista valintaHalidi metalli-11.5 "€46.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING LU750 korkeapaineinen natriumlamppu Ed37 750w
€38.06 / yksikkö