GE LIGHTING MVR400/U Kvartsimetallihalogenidilamppu Ed37 400w | AC3NVM 2V658 / 43828

GE LIGHTING MVR400/U Quartz metallihalogenidilamppu Ed37 400w

Varastossa
Tuote: AC3NVM Malli: MVR400/URistiviite: 2V658 / 43828

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€46.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-lamppu
ANSI-koodiM59
Keskimääräinen lampun käyttöikä20,000/15,000 h.
Keskimääräinen elämä20,000/15,000 h.
Base TypeMogul-ruuvi (E39)
Lampun halkaisija4-5 / 8 "
LamputekniikkaHalidi metalli
Värilämpötila.4000K
CRI65
Valaisimen tyyppioheinen
alaviitteet14
Suljetuille kalusteilleKyllä
Alkuperäinen lumenia36,000V / 33,100H
Lampun nimitysMVR400 / U
Lampun halkaisija4.625 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoED37
lampun tyyppiHalidi metalli
Maks. Kokonaispituus11.5 "
Keskimääräinen lumenia23,500V / 22,100H
AsennusasentoYleismaailmallinen
Lampun kokoED
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Watts400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8539320090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 64490, Philips 344150

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlkuperäinen lumeniaANSI-koodiKeskimääräinen lampun käyttöikäLampun nimitysLampun viimeistelylampun tyyppiLumensMaks. KokonaispituusHinta
GE LIGHTING HR400DX33 Mercury Vapor Lamp Ed37 400w | AC3NUM 2V358 / 23998 HR400DX3322,600H3320,000 hr.HR400DX33Delux valkoinenElohopeahöyry22,60011 5 / 16 "€43.65
GE LIGHTING LU750 korkeapainenatriumlamppu Ed37 750w | AD8ANP 4HP19 / 14682 LU750110,000S11124,000 hr.LU750Poista valintaKorkean paineen natrium110,00011.5 "€38.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING MVR400/U Quartz metallihalogenidilamppu Ed37 400w
€46.86 / yksikkö