Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING HR400DX33 Mercury Vapor Lamp Ed37 400w | AC3NUM 2V358 / 23998

GE LIGHTING HR400DX33 Mercury-höyrylamppu Ed37 400w

Varastossa
Tuote: AC3NUM Malli: HR400DX33Ristiviite: 2V358 / 23998

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-lamppu
ANSI-koodiH33
Keskimääräinen lampun käyttöikä20,000 hr.
Keskimääräinen elämä20,000 hr.
Base TypeMogul-ruuvi (E39)
Lampun halkaisija4-5 / 8 "
LamputekniikkaElohopeahöyry
Värilämpötila.3900K
CRI50
Valaisimen tyyppiAvoin / suljettu
Suljetuille kalusteilleKyllä
Alkuperäinen lumenia22,600
Lampun nimitysHR400DX33
Lampun halkaisija4.625 "
Lampun viimeistelyDelux valkoinen
Lampun muotoED37
lampun tyyppiElohopeahöyry
Lumens22,600
Maks. Kokonaispituus11 5 / 16 "
Keskimääräinen lumenia15,820
AsennusasentoYleismaailmallinen
Lampun kokoED
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Watts400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8539320040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 69450, Philips 248427

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlkuperäinen lumeniaANSI-koodiKeskimääräinen lampun käyttöikäLampun nimitysLampun viimeistelylampun tyyppiLumensMaks. KokonaispituusHinta
GE LIGHTING MVR400/U Kvartsimetallihalogenidilamppu Ed37 400w | AC3NVM 2V658 / 43828 MVR400 / U36,000V / 33,100HM5920,000/15,000 h.MVR400 / UPoista valintaHalidi metalli-11.5 "€46.86
GE LIGHTING LU750 korkeapainenatriumlamppu Ed37 750w | AD8ANP 4HP19 / 14682 LU750110,000S11124,000 hr.LU750Poista valintaKorkean paineen natrium110,00011.5 "€38.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING HR400DX33 Mercury-höyrylamppu Ed37 400w
€43.65 / yksikkö