Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 67215 Voimavarsi 2 x 2 tuumaa | AG6VHQ 48Z674

DYNABRADE 67215 Virtavarsi 2 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6VHQ Malli: 67215Ristiviite: 48Z674
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
€826.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoimavarsi
Materiaaliuretaani
Koko2 x 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.56
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8467920090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DYNABRADE 67217 Voimavarsi 1 x 1-1 / 2 In | AG6VHR 48Z675 672171 x 1 1/2 "€983.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 67215 Virtavarsi 2 x 2 tuumaa
€826.18 / yksikkö