GE LIGHTING LU400/DX High Pressure Sodium Lamp Ed28 400w | AF2NBL 6VR48 / 19650

GE LIGHTING LU400/DX korkeapainenatriumlamppu Ed28 400w

Tuote: AF2NBL Malli: LU400/DXRistiviite: 6VR48 / 19650

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-lamppu
ANSI-koodiS51
Keskimääräinen lampun käyttöikä15,000 hr.
Keskimääräinen elämä15,000 hr.
Base TypeMogul-ruuvi (E39)
Lampun halkaisija3-1 / 2 "
LamputekniikkaKorkean paineen natrium
Värilämpötila.2200K
CRI70
Valaisimen tyyppiAvoin / suljettu
Suljetuille kalusteilleKyllä
Alkuperäinen lumenia37,400
Lampun nimitysLU400 / DX
Lampun halkaisija3.5 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoED28
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Lumens37,400
Maks. Kokonaispituus9"
Keskimääräinen lumenia34,400
AsennusasentoYleismaailmallinen
Lampun kokoED
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Watts400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8539320020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Philips 306522

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING LU400/DX korkeapainenatriumlamppu Ed28 400w