Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING LU150/100(ED28) Korkeapaineinen natriumlamppu Ed28 150w | AD9UUQ 4V593 / 44243

GE LIGHTING LU150/100(ED28) korkeapainenatriumlamppu Ed28 150w

Varastossa
Tuote: AD9UUQ Malli: LU150/100 (ED28)Ristiviite: 4V593 / 44243

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-lamppu
ANSI-koodiS56
Keskimääräinen lampun käyttöikä24,000 hr.
Keskimääräinen elämä24,000 hr.
Base TypeMogul-ruuvi (E39)
Lampun halkaisija3-1 / 2 "
LamputekniikkaKorkean paineen natrium
Värilämpötila.2000K
CRI22
Valaisimen tyyppiAvoin / suljettu
Suljetuille kalusteilleKyllä
Alkuperäinen lumenia15,000
Lampun nimitysLU150 / 100 (ED28)
Lampun halkaisija3.5 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoED28
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Lumens15,000
Maks. Kokonaispituus8 1 / 3 "
Keskimääräinen lumenia13,500
AsennusasentoYleismaailmallinen
Lampun kokoED
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Watts150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8539320020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 67518

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING LU150/100(ED28) korkeapainenatriumlamppu Ed28 150w
€17.29 / yksikkö