Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING HR250DX37 Mercury Vapor Lamp Ed28 250w | AC3NUT 2V449 / 32127

GE LIGHTING HR250DX37 Mercury-höyrylamppu Ed28 250w

Varastossa
Tuote: AC3NUT Malli: HR250DX37Ristiviite: 2V449 / 32127

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€45.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-lamppu
ANSI-koodiH37
Keskimääräinen lampun käyttöikä20,000 hr.
Keskimääräinen elämä20,000 hr.
Base TypeMogul-ruuvi (E39)
Lampun halkaisija3-1 / 2 "
LamputekniikkaElohopeahöyry
Värilämpötila.3900K
CRI50
Valaisimen tyyppiAvoin / suljettu
Suljetuille kalusteilleKyllä
Alkuperäinen lumenia11,200
Lampun nimitysHR250DX37
Lampun halkaisija3.5 "
Lampun viimeistelyDelux valkoinen
Lampun muotoED28
lampun tyyppiElohopeahöyry
Lumens11,200
Maks. Kokonaispituus8.25 "
Keskimääräinen lumenia7840
AsennusasentoYleismaailmallinen
Lampun kokoED
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Watts250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8539320040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 69448, Philips 248146

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING HR250DX37 Mercury-höyrylamppu Ed28 250w
€45.28 / yksikkö