Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING GE432-120-RES Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120v | AE2HVY 4XLC5

GE LIGHTING GE432-120-RES Elektroninen liitäntälaite T8-lamput 120v

Varastossa
Tuote: AE2HVY Malli: GE432-120-RESRistiviite: 4XLC5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC1.62
Liitäntälaite0.79
Liitäntälaite perheUltraMax G -sarja
LiitäntälaiteNormaali lähtö
Korkeus1 11 / 16 "
Syöttö watteina105
lampun tyyppiT8-lamput
Pituus9.5 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.0-astetta F
F17T8-lamppujen määrä3 tai 4
F25T8-lamppujen määrä3 tai 4
F28T8-lamppujen määrä3 tai 4
F32T8-lamppujen määrä3 tai 4
F32T8 (28W) -lamppujen määrä3 tai 4
F32T8 (30W) -lamppujen määrä3 tai 4
Lamppujen määrä4
Power FactorYli 5%
AloitustyyppiVälitön
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 145%
Jännite120
Leveys1.187 "
Johdotuksen tyyppiParallel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Lämpösuojattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLamppujen määräVahvistimet ACLiitäntälaite perhePower FactorAloitustyyppiJänniteLeveysLiitäntälaiteHinta
GE LIGHTING GE286MAXHO-N Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 - 277v | AA6MAN 14H321 GE286MAXHO-N2-ProLine (TM)Vähemmän kuin 99%Välitön120 ja 2771.62 "Suuri teho€64.90
GE LIGHTING GE232-MV-PS-N Elektroninen liitäntälaite T8-lamput 120 - 277v | AB9HJF 2DCX1 GE232-MV-PS-N20.49 ja 0.21UltraStart (R)Yli 99%ohjelmoitu120/2771.62 "Normaali lähtö€41.97
GE LIGHTING GE432-MV-PS-N Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 - 277v | AB9WAX 2FPJ1 GE432-MV-PS-N40.97 ja 0.41UltraStart (R)Suurempi kuin 0.98ohjelmoitu120/2771.62 "Normaali lähtö-
Tarjouspyyntö
GE-VALAISIMET GE332-MV-PS-L-elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 - 277v | AB9WAZ 2FPJ3 GE332-MV-PS-L30.61 ja 0.27UltraStart (R)Suurempi kuin 0.98ohjelmoitu120/2771.62 "--
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING GE132MAXP-N-ULTRA Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 - 277v | AC3DQQ 2RTZ3 GE132MAXP-N-ULTRA10.23 ja 0.10UltraMax P -sarjaSuurempi kuin 0.98Välitön120/2771 5 / 16 "Normaali lähtö€29.06
GE LIGHTING GE132MAXP-L-ULTRA Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AC3PXK 2VEW6 GE132MAXP-L-ULTRA10.21 ja 0.09UltraMax P -sarja0.98Välitön120/2771 5 / 16 "-€36.92
GE LIGHTING GE232MAXP-L-ULTRA Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AC3PXL 2VEW7 GE232MAXP-L-ULTRA20.42 ja 0.18UltraMax P -sarja0.98Välitön120/2771 5 / 16 "-€31.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GE432-120-RES Elektroninen liitäntälaite T8-lamput 120v
€34.16 / yksikkö