GE LIGHTING GE332-MAX-L / ULTRA Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AE3YNN 5GVC0

GE LIGHTING GE332-MAX-L/ULTRA elektroniset liitäntälaitteet T8 lamput 120/277v

Tuote: AE3YNN Malli: GE332-MAX-L/ULTRARistiviite: 5GVC0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen liitäntälaite
Vahvistimet AC0.66 ja 0.28
Liitäntälaite0.77
Liitäntälaite perheUltraMax P -sarja
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
Korkeus1.187 "
Syöttö watteina72 ja 73
lampun tyyppiT8-lamput
Pituus9.5 "
ValotehoMatala
Min. Aloituslämpötila.-22-astetta F
F17T8-lamppujen määrä2 tai 3
F25T12-lamppujen määrä2 tai 3
F25T8-lamppujen määrä2 tai 3
F28T8-lamppujen määrä2 tai 3
F32T8-lamppujen määrä2 tai 3
F32T8 (26W) -lamppujen määrä2 tai 3
F32T8 (28W) -lamppujen määrä2 tai 3
F32T8 (30W) -lamppujen määrä2 tai 3
F40T8-lamppujen määrä2 tai 3
Lamppujen määrä3
Power FactorSuurempi kuin 0.98
AloitustyyppiVälitön
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120/277
Leveys1 5 / 16 "
Johdotuksen tyyppiParallel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F48T8-lamppujen määrä (2 tai 3)
    • Erityisominaisuudet: Aktiivisen tehokertoimen korjaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLamppujen määräVahvistimet ACLiitäntälaite perhePower FactorAloitustyyppiJänniteLeveysLiitäntälaiteHinta
GE LIGHTING GE286MAXHO-N Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 - 277v | AA6MAN 14H321 GE286MAXHO-N2-ProLine (TM)Vähemmän kuin 99%Välitön120 ja 2771.62 "Suuri teho€67.44
GE LIGHTING GE232-MV-PS-N Elektroninen liitäntälaite T8-lamput 120 - 277v | AB9HJF 2DCX1 GE232-MV-PS-N20.49 ja 0.21UltraStart (R)Yli 99%ohjelmoitu120/2771.62 "Normaali lähtö€40.14
GE LIGHTING GE432-MV-PS-N Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 - 277v | AB9WAX 2FPJ1 GE432-MV-PS-N40.97 ja 0.41UltraStart (R)Suurempi kuin 0.98ohjelmoitu120/2771.62 "Normaali lähtö-
Tarjouspyyntö
GE-VALAISIMET GE332-MV-PS-L-elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 - 277v | AB9WAZ 2FPJ3 GE332-MV-PS-L30.61 ja 0.27UltraStart (R)Suurempi kuin 0.98ohjelmoitu120/2771.62 "--
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING GE132MAXP-N-ULTRA Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 - 277v | AC3DQQ 2RTZ3 GE132MAXP-N-ULTRA10.23 ja 0.10UltraMax P -sarjaSuurempi kuin 0.98Välitön120/2771 5 / 16 "Normaali lähtö€32.29
GE LIGHTING GE132MAXP-L-ULTRA Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AC3PXK 2VEW6 GE132MAXP-L-ULTRA10.21 ja 0.09UltraMax P -sarja0.98Välitön120/2771 5 / 16 "-€38.71
GE LIGHTING GE232MAXP-L-ULTRA Elektroniset liitäntälaitteet T8-lamput 120 / 277v | AC3PXL 2VEW7 GE232MAXP-L-ULTRA20.42 ja 0.18UltraMax P -sarja0.98Välitön120/2771 5 / 16 "-€30.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING GE332-MAX-L/ULTRA elektroniset liitäntälaitteet T8 lamput 120/277v