GE LIGHTING F42TBX / 850 / A / ECO Cfl Lamp 42w Triple Bx 4 Pin 5000k Eco | AB6RZT 22D160

GE LIGHTING F42TBX/850/A/ECO Cfl-lamppu 42w Triple Bx 4 Pin 5000k Eco

Tuote: AB6RZT Malli: F42TBX/850/A/ECORistiviite: 22D160

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava CFL
Keskimääräinen lampun käyttöikä20,000 hr.
Keskimääräinen elämä20,000 hr.
Base Type4-napainen (GX24Q-4)
LamputekniikkaFluoresoiva
PolttimoääniTodella siistiä
Värilämpötila.5000K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettäväEi-säädettävien
Hehkulamppuekvivalentti (wattia)200
Alkuperäinen lumenia3200
Lampun nimitysF42TBX / 850 / A / ECO
Lampun muotoT3
Lampun sävyTodella siistiä
lampun tyyppiKolminkertainen putki
Lumens3200
Maks. Kokonaispituus6 25 / 64 "
Keskimääräinen lumenia2690
Min. Aloituslämpötila.5-astetta F
Lampun kokoKierre
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Säröillä kestäväEi
AloitustyyppiNopea
Jännite120
Watts42

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8539310060
AlkuperämaaHU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING F42TBX/850/A/ECO Cfl-lamppu 42w Triple Bx 4 Pin 5000k Eco