DAKE CORPORATION 976210-2 Kylmäsaha, automaattinen, ei-rautapää, 220V, 3-vaihe | CJ6UEX Euro 370 PP-L

DAKE CORPORATION 976210-2 Kylmäsaha, automaattinen, ei-rautapää, 220 V, 3-vaihe

Tuote: CJ6UEX Malli: 976210-2Ristiviite: Euro 370 PP-L
€80,937.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä Saha
Terä Dia.14 1 / 2 "
CutsEi-rautametalli / muovi
Leikkauskapasiteetti suorakulmio @45 Deg.4 "x 6"
Leikkauskapasiteetti suorakulmio @90 Deg.4 "x 7"
Leikkauskapasiteetti Kiinteä pyöreä @45 Deg.3 5 / 8 "
Leikkauskapasiteetti Kiinteä pyöreä @90 Deg.4"
Leikkauskapasiteetti neliö @45 Deg.3 7 / 8 "
Leikkauskapasiteetti neliö @90 Deg.4"
Leikkauskapasiteetti putki @45 Deg.5"
Leikkauskapasiteetti putki @90 Deg.5 1 / 16 "
Syvyys54 "
Korkeus90 "
HP3.5/4.5
Maks. Kulma (aste)45 astetta vasemmalle
Vaihe3
Nopeudet1500 tai 3000 rpm
Jännite220V
Leveys83 "
Työn korkeus35 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Kulma (aste)NopeudetCutsHinta
DAKE CORPORATION 976208-2 Kylmäsaha, automaattinen, rautapää, 220V, 3-vaihe | CJ6UEW Euro 370 PP 976208-245 astetta Vasen / 90 astetta Oikein25 tai 50 rpmRautametalli / ei-rauta / muovi€80,937.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 976210-2 Kylmäsaha, automaattinen, ei-rautapää, 220 V, 3-vaihe
€80,937.82 / yksikkö