Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 74 / BP2 -lamppu 74 1w T1 3/4 14v - 2 kpl pakkaus | AC8LBU 3BB18

GE LIGHTING 74/BP2 pienoislamppu 74 1w T1 3/4 14v - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8LBU Malli: 74/BP2Ristiviite: 3BB18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKiila (L2.1x9.5d)
Nykyinen piirretty100mA
Alkuperäinen lumenia9
Lampun halkaisija0.22 "
Lampun muotoT1 3/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus0.8 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero74
Jännite14
Watts1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaHU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 74/BP2 pienoislamppu 74 1w T1 3/4 14v - 2 kpl pakkaus
€0.29 / yksikkö