Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04160.075.0275 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 3/4-16, pituus 2-3/4 tuumaa, 5 pk | AE9AWY 6HAF1

NUCOR N04160.075.0275 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 3/4-16, pituus 2-3/4 tuumaa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE9AWY Malli: N04160.075.0275Ristiviite: 6HAF1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus9 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus pään alla2.75 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus180,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
Kierteen koko3 / 4-16
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0021
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04160.075.0275 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 3/4-16, pituus 2-3/4 tuumaa, 5 pk
€31.28 /pakkaus