Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 60G40/W hehkulamppu G40 60w | AA9BJL 1C259 / 49780

GE LIGHTING 60G40/W hehkulamppu G40 60w

Varastossa
Tuote: AA9BJL Malli: 60G40/WRistiviite: 1C259 / 49780

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2500 hr.
Keskimääräinen elämä2500 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija5"
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2600K
Alkuperäinen lumenia680
Lampun nimitys60G40 / W
Lampun halkaisija5"
Lampun viimeistelyValkoinen
Lampun muotoG40
lampun tyyppiKarttapallo
Lumens680
Maks. Kokonaispituus7"
Lampun kokoG
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 14622, Philips 168518

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.Alkuperäinen lumeniaLampun nimitysLampun viimeistelyLumensMaks. KokonaispituusWattsHinta
GE LIGHTING 150G40/W hehkulamppu G40 150w | AA9NBR 1E273 / 16585 150G40 / W2800K1950150G40 / WValkoinen19507"150€1.42
GE LIGHTING 60G40 hehkulamppu G40 60w | AA9NCY 1E462 / 14187 60G402800K74060G40 / CLPoista valinta7404"60€1.06
GE LIGHTING 100G40/W hehkulamppu G40 100w | AD9UVA 4V674 / 49781 100G40 / W2700K1260100G40 / WValkoinen12607"100€1.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 60G40/W hehkulamppu G40 60w
€1.63 / yksikkö