Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 300PAR56/WFL-120V Hehkulamppu Tiivistelamppu Par56 300w | AD9UTU 4V499 / 20849

GE LIGHTING 300PAR56/WFL-120V hehkulamppu tiivistetty valolamppu Par56 300w

Varastossa
Tuote: AD9UTU Malli: 300PAR56/WFL-120VRistiviite: 4V499 / 20849

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppuinen suljettu valokeila
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base TypeMogulin päätykärki (GX16d)
Lampun halkaisija7"
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2750K
Alkuperäinen lumenia3840
Lampun nimitys300PAR56 / WFL
Lampun halkaisija7"
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoPAR56
lampun tyyppiSuljettu palkki
Valon jakautuminenLaaja tulva
Lumens3840
Maks. Kokonaispituus5"
Lampun kokoPAR
Ensisijainen sovellusUimahallit
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8539100060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 14953, Philips 233882

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusJänniteWattsBase TypeHinta
GE LIGHTING 200PAR56/MFL hehkulamppu suljettu valonheitin Par56 200w | AA9BJK 1C249 / 49889 200PAR56 / MFL22702000 hr.2000 hr.5"Yleinen tarkoitus120200Mogulin päätykärki (GX16d)-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING 350PAR56/SP Hehkulamppu Tiivistelamppu Par56 350w | AA9ZQX 1K441 / 19866 350PAR56 / SP6200500 hr.500 hr.4.5 "Junat ja veturit75350Ruuviliittimet€73.29
GE LIGHTING 200PAR-30V Hehkulamppu Tiivistelamppu Par56 200w | AE6UFJ 5V123 / 20122 200PAR-30V3700350 hr.350 hr.4.5 "Junat ja veturit, erittäin kapea paikka30200Ruuviliittimet€57.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 300PAR56/WFL-120V hehkulamppu tiivistetty valolamppu Par56 300w
€50.37 / yksikkö