GE LIGHTING 200PAR56/MFL hehkulamppu suljettu valonheitin Par56 200w | AA9BJK 1C249 / 49889

GE LIGHTING 200PAR56/MFL hehkulamppu suljettu valonheitin Par56 200w

Tuote: AA9BJK Malli: 200PAR56/MFLRistiviite: 1C249 / 49889

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppuinen suljettu valokeila
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base TypeMogulin päätykärki (GX16d)
Lampun halkaisija7"
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2750K
Alkuperäinen lumenia2270
Lampun nimitys200PAR56 / MFL
Lampun halkaisija7"
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoPAR56
lampun tyyppiSuljettu palkki
Valon jakautuminenKeskitasoinen tulva
Lumens2270
Maks. Kokonaispituus5"
Lampun kokoPAR
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8539100060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 15007, Philips 289561

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusJänniteWattsBase TypeHinta
GE LIGHTING 350PAR56/SP Hehkulamppu Tiivistelamppu Par56 350w | AA9ZQX 1K441 / 19866 350PAR56 / SP6200500 hr.500 hr.4.5 "Junat ja veturit75350Ruuviliittimet€73.29
GE LIGHTING 300PAR56/WFL-120V Hehkulamppu Tiivistelamppu Par56 300w | AD9UTU 4V499 / 20849 300PAR56 / WFL-120V38402000 hr.2000 hr.5"Uimahallit120300Mogulin päätykärki (GX16d)€50.37
GE LIGHTING 200PAR-30V Hehkulamppu Tiivistelamppu Par56 200w | AE6UFJ 5V123 / 20122 200PAR-30V3700350 hr.350 hr.4.5 "Junat ja veturit, erittäin kapea paikka30200Ruuviliittimet€57.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 200PAR56/MFL hehkulamppu suljettu valonheitin Par56 200w