Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 200PAR-30V Hehkulamppu Tiivistelamppu Par56 200w | AE6UFJ 5V123 / 20122

GE LIGHTING 200PAR-30V hehkulamppu suljettu valolamppu Par56 200w

Varastossa
Tuote: AE6UFJ Malli: 200PAR-30VRistiviite: 5V123 / 20122

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppuinen suljettu valokeila
Keskimääräinen lampun käyttöikä350 hr.
Keskimääräinen elämä350 hr.
Base TypeRuuviliittimet
Säteen kulma15 Tutkinnot
Lampun halkaisija7"
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.3000K
Alkuperäinen lumenia3700
Lampun nimitys200 PAR
Lampun halkaisija7"
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoPAR56
lampun tyyppiSuljettu palkki
Valon jakautuminenErittäin kapea paikka
Lumens3700
Maks. Kokonaispituus4.5 "
Lampun kokoPAR
Ensisijainen sovellusJunat ja veturit, erittäin kapea paikka
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite30
Watts200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8539100060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 14968, Philips 233718

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusJänniteWattsBase TypeHinta
GE LIGHTING 200PAR56/MFL hehkulamppu suljettu valonheitin Par56 200w | AA9BJK 1C249 / 49889 200PAR56 / MFL22702000 hr.2000 hr.5"Yleinen tarkoitus120200Mogulin päätykärki (GX16d)-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING 350PAR56/SP Hehkulamppu Tiivistelamppu Par56 350w | AA9ZQX 1K441 / 19866 350PAR56 / SP6200500 hr.500 hr.4.5 "Junat ja veturit75350Ruuviliittimet€62.29
GE LIGHTING 300PAR56/WFL-120V Hehkulamppu Tiivistelamppu Par56 300w | AD9UTU 4V499 / 20849 300PAR56 / WFL-120V38402000 hr.2000 hr.5"Uimahallit120300Mogulin päätykärki (GX16d)€42.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 200PAR-30V hehkulamppu suljettu valolamppu Par56 200w
€48.68 / yksikkö