Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z86100-XL yhden pesuallashanan annostelu | AD8EWX 4JPC8

ZURN Z86100-XL yksiallashana, mittaustyöntö

Varastossa
Tuote: AD8EWX Malli: Z86100-XLRistiviite: 4JPC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden altaan hana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1/2 "NPSM
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömittaus
Hana nokkaStandardi
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus1.0 gpm
Kahvan tyyppiTyönnä
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus4 3 / 32 "
VaihtopatruunaValmistaja Nro G61754
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus3.75 "
Venttiilin tyyppiItsemittaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHana nokkaVirtausnopeusKahvan tyyppiNokan pituusHinta
ZURN Z86300-XL yhden pesuallashanan mittausvalu | AF9EJU 29VM04 Z86300-XL1/2 "NPSM-kierteinenHeittää0.25 gpmNappi6.625 "€288.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z86100-XL yksiallashana, mittaustyöntö
€252.21 / yksikkö