Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 25T61/2DC-120v hehkulamppu T6 1/2 25w | AD9UTA 4V454 / 14676

GE LIGHTING 25T61/2DC-120v hehkulamppu T6 1/2 25w

Varastossa
Tuote: AD9UTA Malli: 25T61/2DC-120vRistiviite: 4V454 / 14676

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
Värilämpötila.2800K
Alkuperäinen lumenia220
Lampun nimitys25T6 1 / 2DC
Lampun halkaisija13 / 16 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT6 1/2
lampun tyyppiPutki
Maks. Kokonaispituus5 9 / 16 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusSkaalavalaisin
Särkynyt vastusEi
Jännite120
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 18129, Philips 373928

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijainen sovellusKeskimääräinen elämäBase TypeJänniteWattsVärilämpötila.Alkuperäinen lumeniaLampun nimitysHinta
GE LIGHTING 25T61/2/DC-130v hehkulamppu T6 1/2 25w | AD9UTB 4V455 / 14678 25T61 / 2 / DC-130vSkaalavalaisin1000 hr.Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)130252800K24425T6 1/2 / DC€1.01
GE LIGHTING 25T61/2-120v Hehkulamppu T6 1/2 25w | AD9UTC 4V456 / 14639 25T61 / 2-120vYleinen tarkoitus1000 hr.Väliruuvi (E17)120252800K22025T6 1/2€7.56
GE LIGHTING 25T61/2-130v Hehkulamppu T6 1/2 25w | AD9UTD 4V458 / 14641 25T61 / 2-130vYleinen tarkoitus1000 hr.Väliruuvi (E17)130252800K24425T6 1/2€0.93
GE LIGHTING 25T61/2/F-130v hehkulamppu T6 1/2 25w | AD9UTE 4V459 / 14668 25T61 / 2 / F-130vYleinen tarkoitus1000 hr.Väliruuvi (E17)130252800K24025T6 1/2 / F€1.12
GE LIGHTING 20T61/2/F-120V hehkulamppu T6 1/2 20w | AD9UTK 4V479 / 34272 20T61 / 2 / F-120VKodinkoneet, poistumistunnus7000 hr.Väliruuvi (E17)120202700K9020T6 1/2 / F€5.45
GE LIGHTING 40T61/2/2 hehkulamppu T6 1/2 40w | AD9UVC 4V708 / 44422 40T61 / 2/2Kodinkoneet750 hr.Väliruuvi (E17)130402700K42040T6 1/2/2€0.81
GE LIGHTING 25T61/2DC/F-130v Hehkulamppu T6 1/2 25w | AD9UVV 4V851 / 14685 25T61 / 2DC / F-130vYleinen tarkoitus1000 hr.Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)130252700K24025T6 1 / 2DC / F€1.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 25T61/2DC-120v hehkulamppu T6 1/2 25w
€1.04 / yksikkö