Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 20T61/2/F-120V hehkulamppu T6 1/2 20w | AD9UTK 4V479 / 34272

GE LIGHTING 20T61/2/F-120V hehkulamppu T6 1/2 20w

Varastossa
Tuote: AD9UTK Malli: 20T61/2/F-120VRistiviite: 4V479 / 34272

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen elämä7000 hr.
Base TypeVäliruuvi (E17)
Värilämpötila.2700K
Alkuperäinen lumenia90
Lampun nimitys20T6 1/2 / F
Lampun halkaisija13 / 16 "
Lampun viimeistelyHimmeä
Lampun muotoT6 1/2
lampun tyyppiPutki
Maks. Kokonaispituus5.5 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusKodinkoneet, poistumistunnus
Särkynyt vastusEi
Jännite120
Watts20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 18143, Philips 248534

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijainen sovellusKeskimääräinen elämäBase TypeJänniteWattsVärilämpötila.Alkuperäinen lumeniaLampun nimitysHinta
GE LIGHTING 25T61/2DC-120v hehkulamppu T6 1/2 25w | AD9UTA 4V454 / 14676 25T61 / 2DC-120vSkaalavalaisin1000 hr.Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)120252800K22025T6 1 / 2DC€1.04
GE LIGHTING 25T61/2/DC-130v hehkulamppu T6 1/2 25w | AD9UTB 4V455 / 14678 25T61 / 2 / DC-130vSkaalavalaisin1000 hr.Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)130252800K24425T6 1/2 / DC€1.01
GE LIGHTING 25T61/2-120v Hehkulamppu T6 1/2 25w | AD9UTC 4V456 / 14639 25T61 / 2-120vYleinen tarkoitus1000 hr.Väliruuvi (E17)120252800K22025T6 1/2€1.72
GE LIGHTING 25T61/2-130v Hehkulamppu T6 1/2 25w | AD9UTD 4V458 / 14641 25T61 / 2-130vYleinen tarkoitus1000 hr.Väliruuvi (E17)130252800K24425T6 1/2€0.93
GE LIGHTING 25T61/2/F-130v hehkulamppu T6 1/2 25w | AD9UTE 4V459 / 14668 25T61 / 2 / F-130vYleinen tarkoitus1000 hr.Väliruuvi (E17)130252800K24025T6 1/2 / F€1.12
GE LIGHTING 40T61/2/2 hehkulamppu T6 1/2 40w | AD9UVC 4V708 / 44422 40T61 / 2/2Kodinkoneet750 hr.Väliruuvi (E17)130402700K42040T6 1/2/2€0.80
GE LIGHTING 25T61/2DC/F-130v Hehkulamppu T6 1/2 25w | AD9UVV 4V851 / 14685 25T61 / 2DC / F-130vYleinen tarkoitus1000 hr.Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)130252700K24025T6 1 / 2DC / F€1.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 20T61/2/F-120V hehkulamppu T6 1/2 20w
€4.96 / yksikkö