Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 25R14N-120V hehkulamppu R14 25w | AF2NEP 6VX30 / 39156

GE LIGHTING 25R14N-120V hehkulamppu R14 25w

Varastossa
Tuote: AF2NEP Malli: 25R14N-120VRistiviite: 6VX30 / 39156

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä59 "
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Base TypeVäliruuvi (E17)
Lampun halkaisija1-3 / 4 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2700K
Alkuperäinen lumenia180
Lampun nimitys25R14N
Lampun halkaisija1.75 "
Lampun viimeistelyPakkasen sisällä
Lampun muotoR14
lampun tyyppiHeijastin R / BR
Valon jakautuminenKaupallinen
Lumens180
Maks. Kokonaispituus2 9 / 16 "
Lampun kokoR
Ensisijainen sovellusSisätiloissa
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 14793, Philips 248286

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon jakautuminenKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäLumensMaks. KokonaispituusEnsisijainen sovellusJänniteWattsHinta
GE LIGHTING 25R14SC/SP Hehkulamppu R14 25w | AA9BLX 1C670 / 33405 25R14SC / SPKaupallinen2000 hr.2000 hr.2002.625 "Yleinen tarkoitus1225€6.04
GE LIGHTING 15R14SC/SP Hehkulamppu R14 15w | AA9BLY 1C672 / 33404 15R14SC / SPKaupallinen2000 hr.2000 hr.1202.625 "Yleinen tarkoitus1215€2.11
GE LIGHTING 25R14N-130V hehkulamppu R14 25w | AA9NBL 1E163 25R14N-130VTulva59 "1500 hr.1802.625 "Yleinen tarkoitus13025€1.76
GE LIGHTING 40R14/CD hehkulamppu R14 40w | AE2EGT 4WW36 / 25776 40R14 / CDKaupallinen59 "1500 hr.2802 1 / 6 "Sisätiloissa12040-
Tarjouspyyntö
GE LIGHTING 40R14/N/CD Hehkulamppu R14 40w | AE2EGU 4WW37 / 25777 40R14 / N / CDKaupallinen59 "1500 hr.2802 2 / 3 "Sisätiloissa12040€1.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 25R14N-120V hehkulamppu R14 25w
€2.03 / yksikkö