Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEDCASTER DW03TPP100SWTP01G kääntyvä lautaspyörä 220 Lb 3 tuuman halkaisija | AB2KUP 1MMB8

MEDCASTER DW03TPP100SWTP01G kääntyvä levypyörä 220 Lb 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2KUP Malli: DW03TPP100SWTP01GRistiviite: 1MB8
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
€33.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden pyörän kääntöpyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolyolefiini
durometer85 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyKiillotettu sinkki
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioC
Pultinreikien sisäpuoli1-3/4 x 2-13/16"
Kuormitusluokitus220 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella1-3/4 x 3-1/16"
Kokonaiskorkeus4 1 / 16 "
Levyn koko2-1/2 x 3-5/8"
Levyn paksuus0.125 "
plate tyyppiC
RacewayTuplapallo karkaistu
Temp. alue-45 - 180 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6322
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8716905035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuspultti Dia.Pyörän kuormitusluokkaYdinmateriaaliKokonaiskorkeusRacewayTemp. aluePyörän väriPyörän halkaisijaHinta
MEDCASTER CH03TPP125SWTP01G kääntyvä lautaspyörä 190 Lb 3 tuuman halkaisija | AB2KUY 1MMC9 CH03TPP125SWTP01G5 / 16 "0-299 paunaapolyolefiini4.437 "Tuplapallo karkaistu-30 - 180 astetta FHarmaa3"€20.42
MEDCASTER CH04TPP125SWTP01G kääntyvä lautaspyörä 240 Lb 4 tuuman halkaisija | AB2KVB 1MMD3 CH04TPP125SWTP01G5 / 16 "0-299 paunaapolyolefiini5.437 "Tuplapallo karkaistu-30 - 180 astetta FHarmaa4"€25.16
MEDCASTER CH05TPP125SWTP01G kääntyvä lautaspyörä 260 Lb 5 tuuman halkaisija | AB2KVE 1MMD6 CH05TPP125SWTP01G5 / 16 "0-299 paunaapolyolefiini6.437 "Tuplapallo karkaistu-30 - 180 astetta FHarmaa5"€28.06
MEDCASTER CH06TPP125SWTP01G kääntyvä lautaspyörä 260 Lb 6 tuuman halkaisija | AB2KVH 1MMD9 CH06TPP125SWTP01G5 / 16 "0-299 paunaapolyolefiini7 13 / 32 "Tuplapallo karkaistu-30 - 180 astetta FHarmaa6"€33.99
MEDCASTER SS03AMP125SWTP01G kääntyvä lautaspyörä 165 Lb 3 tuuman halkaisija | AB2KWD 1MMH1 SS03AMP125SWTP01G5 / 16 "0-299 paunaapolyolefiini4.437 "Tupla pallo-30 - 210 astetta FVihreä3"€46.11
MEDCASTER SS04AMP125SWTP01G kääntyvä lautaspyörä 190 Lb 4 tuuman halkaisija | AB2KWG 1MMH4 SS04AMP125SWTP01G5 / 16 "0-299 paunaapolyolefiini5.437 "Tupla pallo-30 - 210 astetta FVihreä4"€49.56
MEDCASTER SS05AMP125SWTP01G kääntyvä lautaspyörä 220 Lb 5 tuuman halkaisija | AB2KWK 1MMH7 SS05AMP125SWTP01G5 / 16 "0-299 paunaapolyolefiini6.437 "Tupla pallo-30 - 210 astetta FVihreä5"€54.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEDCASTER DW03TPP100SWTP01G kääntyvä levypyörä 220 Lb 3 tuumaa
€33.93 / yksikkö