GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLR7 Materiaaliletku 3 tuuman tunnus x 50 jalkaa sininen | AB4PNQ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLR7 materiaaliletku, 3 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa sininen

Varastossa
Tuote: AB4PNQ Malli: 1ZLR7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,424.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMateriaalihousut
Värisininen
PeiteainePVC / nitriili
Letku sisäpuolella Dia.3"
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.3.6 "
Max. Paine40 psi
Turvallisuus tekijä3:1
Temp. alue0 - 158 F
PutkimateriaaliTermoplastinen polyuretaani
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.29
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Max. PaineHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLR5 Materiaaliletku 1 1/2 tuuman Id x 100 jalkaa sininen | AB4PNN 1ZLR51-1 / 2 "100ft.1.9 "50 psi€1,034.41
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLR6 Materiaaliletku 2 tuuman Id x 100 jalkaa sininen | AB4PNP 1ZLR62"100ft.2.7 "50 psi€1,655.04
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLR8 Materiaaliletku 4 tuuman Id x 50 jalkaa sininen | AB4PNR 1ZLR84"50ft.4.8 "35 psi€2,329.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLR7 materiaaliletku, 3 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa sininen
€1,424.82 / yksikkö