Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GORILLA MILL CEM964B2 kovametallipäätyjyrsintä 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7ATW Malli: CEM964B2Ristiviite: 36PE59

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonpää Mill
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliPallo nenä
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulmaMuuttuja
Leikkauksen pituus1 / 2 "
LuettelonumeroCEM964B2
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.9 / 64 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
GORILLA MILL CEM10BXXL4TIALN kovametallipäätyjyrsin 6 tuumaa | AH7ATE 36NM34 CEM10BXXL4TIALNTiAlN3"CEM10BXXL4TIALN46"€549.81
GORILLA MILL CEM2364B4TIALN kovametallipääjyrsin 2-1/2 tuumaa | AH7ATL 36NV36 CEM2364B4TIALNTiAlN7 / 8 "CEM2364B4TIALN42.5 "€51.26
GORILLA MILL CEM34B2TIALN kovametallipäätyjyrsin 4 tuumaa | AH7ATN 36NX50 CEM34B2TIALNTiAlN1.5 "CEM34B2TIALN24"€186.41
GORILLA MILL CEM58B2 kovametallipääjyrsin 3-1/2 tuumaa | AH7ATU 36PC53 CEM58B2päällystämätön1.25 "CEM58B223.5 "€123.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GORILLA MILL CEM964B2 kovametallipäätyjyrsintä 2 tuumaa
€23.07 / yksikkö