Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS NGB3B030B Pulttikytkin Ngb 30 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8TFR

SIEMENS NGB3B030B pultti katkaisijassa Ngb 30 ampeeri 600vac 3p 25kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8TFR Malli: NGB3B030B

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€545.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus25 kAIC @ 480 V
Ampeeria30A
KehystyyppiNGB
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1768
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SIEMENS NGB1B035B Pulttikytkin Ngb 35 Amp 600vac 1p 25kaic @ 277v | AG8TFD NGB1B035B25kAIC @ 277v35A1€181.36
SIEMENS NGB1B040B Pultti katkaisija Ngb 40 A 600 Vac 1p 25kaic@277v | AG8TFE NGB1B040B25kAIC @ 277v40A1€181.36
SIEMENS NGB1B045B Pulttikytkin Ngb 45 Amp 600vac 1p 25kaic @ 277v | AG8TFF NGB1B045B25kAIC @ 277v45A1€186.12
SIEMENS NGB1B050B Pulttikytkin Ngb 50 Amp 600vac 1p 25kaic @ 277v | AG8TFG NGB1B050B25kAIC @ 277v50A1€181.36
SIEMENS NGB1B100B Pulttikytkin Ngb 100 Amp 600vac 1p 25kaic @ 277v | AG8TFH NGB1B100B25kAIC @ 277v100A1€181.36
SIEMENS NGB2B015B Pulttikytkin Ngb 15 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8TFJ NGB2B015B25 kAIC @ 480 V15A2€356.85
SIEMENS NGB2B020B Pulttikytkin Ngb 20 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8TFK NGB2B020B25 kAIC @ 480 V20A2€356.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS NGB3B030B pultti katkaisijassa Ngb 30 ampeeri 600vac 3p 25kaic@480v
€545.08 / yksikkö