Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 120R40/PL-1 hehkulamppu Br40 120w | AD2BMH 3MK70 / 21000

GE LIGHTING 120R40/PL-1 hehkulamppu Br40 120w

Varastossa
Tuote: AD2BMH Malli: 120R40/PL-1Ristiviite: 3MK70 / 21000

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija5"
Lamputekniikkahehkuva
Lampun nimitys120R40 / PL-1 6PK
Lampun halkaisija5"
Lampun viimeistelyPakkasen sisällä
Lampun muotoBR40
lampun tyyppiHeijastin R / BR
Valon jakautuminenTulva
Maks. Kokonaispituus6 9 / 16 "
Lampun kokoBR
Ensisijainen sovellusKasvien ja akvaarioiden valot, sininen väri
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Kasvi
    • Osram 14898

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun nimitysLampun viimeistelyEnsisijainen sovellusSärkynyt vastusSäröillä kestäväJänniteHinta
GE LIGHTING 120R40/FL/WM/STG hehkulamppu Br40 120w | AD9CXZ 4PL25 / 47725 120R40 / FL / WM / STG120R40 / FL / STG / SRPehmeä valkoinenSisätiloissaKylläKyllä130€3.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 120R40/PL-1 hehkulamppu Br40 120w
€1.65 / yksikkö