Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 120R40/FL/WM/STG hehkulamppu Br40 120w | AD9CXZ 4PL25 / 47725

GE LIGHTING 120R40/FL/WM/STG hehkulamppu Br40 120w

Varastossa
Tuote: AD9CXZ Malli: 120R40/FL/WM/STGRistiviite: 4PL25 / 47725

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija5"
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.3000K
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia1550
Lampun nimitys120R40 / FL / STG / SR
Lampun halkaisija5"
Lampun viimeistelyPehmeä valkoinen
Lampun muotoBR40
lampun tyyppiHeijastin R / BR
Valon jakautuminenTulva
Lumens1550
Maks. Kokonaispituus6 9 / 16 "
Lampun kokoBR
Ensisijainen sovellusSisätiloissa
Särkynyt vastusKyllä
Säröillä kestäväKyllä
Jännite130
Watts120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun nimitysLampun viimeistelyEnsisijainen sovellusSärkynyt vastusSäröillä kestäväJänniteHinta
GE LIGHTING 120R40/PL-1 hehkulamppu Br40 120w | AD2BMH 3MK70 / 21000 120R40 / PL-1120R40 / PL-1 6PKPakkasen sisälläKasvien ja akvaarioiden valot, sininen väriEiEi120€1.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 120R40/FL/WM/STG hehkulamppu Br40 120w
€3.01 / yksikkö