Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 1156NA -lamppu 27w S8 13v | AC9RQT 3JK50

GE LIGHTING 1156NA Pienoislamppu 27w S8 13v

Varastossa
Tuote: AC9RQT Malli: 1156NARistiviite: 3JK50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1200 hr.
Keskimääräinen elämä1200 hr.
Base TypeYhden kosketuksen pistin (BA15s)
Lampun halkaisija1"
Nykyinen piirretty2100mA
Alkuperäinen lumenia302
Lampun halkaisija1"
Lampun muotoS8
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Valon väriKeltainen
Lumens302
Maks. Kokonaispituus2"
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusPysäköinti, vilkut edessä tai takana
Kaupan numero1156NA
Jännite13
Watts27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäEnsisijainen sovellusKaupan numeroWattsBase TypeNykyinen piirrettyHinta
GE LIGHTING 1141 / BP2 -lamppu 1141 18w S8 13v - Pakkaus 2 | AC8LAH 3BA61 1141 / BP22641000 hr.1000 hr.Yleinen tarkoitus114118Yhden kosketuksen pistin (BA15s)1440mA€0.35
GE LIGHTING 199 -pienoislamppu 29w S8 13v | AF2LRR 6VC80 199321200 hr.1200 hr.Varmuuskopio, rekisterikilpi, askel / kohteliaisuus, vilku edessä tai takana19929Yhden kosketuksen pistin (BA15s)2250mA€0.17
GE LIGHTING 1073 -pienoislamppu 23w S8 13v | AF2MCU 6VF33 1073402200 hr.200 hr.Varmuuskopiointi, korkeapainepysäytys, pysäköinti, pysäytys, takavalo, vilkut edessä ja takana107323Yhden kosketuksen pistin (BA15s)1800mA€0.21
GE LIGHTING 1076 -pienoislamppu 23w S8 13v | AF2MCV 6VF34 1076402200 hr.200 hr.Varmuuskopio, tavaratila / tavaratila, konepellin alla107623Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)1800mA€0.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 1156NA Pienoislamppu 27w S8 13v
€0.39 / yksikkö