Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATEWAY SAFETY INC 41SL3M Suojalasit Blueue Mirror Silver Frame | AH6CVF 35WU61

GATEWAY SAFETY INC 41SL3M Suojalasit Blueue Mirror Silver Frame

Varastossa
Tuote: AH6CVF Malli: 41SL3MRistiviite: 35WU61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriHopea
KehyssuunnitteluKietoa
KehysmateriaaliNylon
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriSininen peili
Lens Materialpolykarbonaatti
Metalli havaittavissaEi
KokoYleismaailmallinen
TyyliFull-Frame
Temppelin väriHopea / Sininen
TemppelityyliSuoraan
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0318
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polarisoitu linssi: Ei
    • Vaahtovuori: Ei
    • Röntgenkuva havaittavissa: Ei
    • Fotokromaattinen linssi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin väriTemppelin väriHinta
GATEWAY SAFETY INC 41SL2M Turvalasit Punainen / Oranssi Peili Hopea Runko | AH6CVD 35WU59 41SL2MPunainen / oranssi peiliHopea / Punainen€26.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATEWAY SAFETY INC 41SL3M Suojalasit Blueue Mirror Silver Frame
€26.13 / yksikkö